Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz 3622.2252.02 HZC815-US 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W541951
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     3622.2252.02
EAN/GTIN:
     4250138104149
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator
Verbinden Sie über den HZC815 Steckdosenadapter ein Messobjekt mit US-Netzstecker einfach und sicher mit Ihrem Rohde & Schwarz HMC8015 Leistungsanalysator. Der Prüfling wird dabei über den Kaltgeräteeinbaustecker an der Oberseite des Steckdosenadapters mit Strom versorgt.
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
150 mm
Gewicht:
300 g
Typ:
HZC815-US
Passend für Marke:
Rohde & Schwarz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Rohde & Schwarz, HZC815-US, 144-8244
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 213,68*
€ 264,97*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,39*
€ 264,98*
Frei Haus
ab € 226,20*
€ 277,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,97*
€ 315,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,66*
€ 305,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,13*
€ 302,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,10*
€ 283,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,71*
€ 268,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,68*
€ 254,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.