Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFE BRD-SS-105LM Printrelais 5 V/DC 15A 1 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W539861
Hersteller:
     AFE
Herst.-Nr.:
     1425168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
15.3 mm
Länge:
19.2 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
15.5 mm
Mechanische Lebensdauer:
1 x 10<sup>7</sup> Schaltspiele
Gewicht:
9 g
Anschluss:
Lötpins
Kontaktart:
1 Schließer
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Schaltleistung:
3000 VA
Elektrische Lebensdauer:
1 x 10<sup>5</sup> Schaltspiele
Ansteuerart:
monostabil, 1 Spule
Abfallzeit:
5 ms
Nennspannung Spule:
5 V/DC
Ansprechzeit:
10 ms
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Kontaktmaterial:
Ag
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais, AFE, BRD-SS-105LM, BRDSS105LM, relais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 1,64*
1 Tag
431
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,77*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,69*
€ 18,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.