Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-STE2000IV 4-Takt Inverter-Stromerzeuger 2.2kW 230V 25kg 1800W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W537171
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-STE2000IV
EAN/GTIN:
     9120039239132
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Der ZI-STE2000IV Stromerzeuger von Zipper ist perfekt für den Gartenbereich, sowie Freizeit- und Campingaktivitäten geeignet. Der große Vorteil dieses Stromerzeugers ist seine INVERTER Technologie (für sensible Geräte wie Computer, etc. geeignet). Durch den Tragegriff und dem geringen Gewicht ist ein bequemer Transport möglich. Dank des geschlossenen Corpus ist auch ein geringer Geräuschpegel gewährleistet.
Features:
INVERTER Technologie – für sensible Geräte (Computer, etc.)
Hervorragend für Garten-, Freizeit- und Campingaktivitäten
absolut geringer Geräuschpegel
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
460 mm
Höhe:
305 mm
Breite:
555 mm
Motorleistung:
2.2 kW
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP23
Gewicht:
25 kg
Lautstärke:
64 dBA
Steckdosen:
2
Motor-Drehzahl:
4500 U/min
Tankinhalt:
3.5 l
Motortyp:
4-Takt
Synchron Generator:
Ja
Dauerleistung:
1800 W
Betriebsdauer bei Dauerleistung:
4 h
Produkt-Art:
Inverter-Stromerzeuger
Weitere Suchbegriffe: zipper notstromaggregat, notstromaggregat, seilzug notstromaggregat, Zipper, Campingurlaub
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 321,43*
€ 378,70*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 320,77*
€ 378,72*
Frei Haus
ab € 334,58*
€ 394,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,70*
€ 450,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,88*
€ 447,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,49*
€ 418,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,52*
€ 407,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,43*
€ 382,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.