Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro 1340-6332 EBI 330-T30 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W53661
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-6332
EAN/GTIN:
     4250304716374
Suchbegriffe:
Datenlogger
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Der Datenlogger ermöglicht die kostengünstige Überwachung temperatursensibler Waren während des Transports und kurzzeitige Lagerung bis max. 100 Tage. Ideal für Lebensmittel, Medikamente und andere temperatursensible Waren.
Features:
Manipulationssicher
2 Alarmgrenzen einstellbar
Optische Alarmanzeige
USB-Schnittstelle
Lieferumfang:
10 Datenlogger mit eingebauter Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Länge:
80 mm
Breite:
28 mm
Messbereich:
Temperatur
Gewicht:
16 g
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
±0.5 °C
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Speicher:
20000
Batterie-Lebensdauer:
100 Tage
Messintervall:
1 Min. - 24 h
Spannungs-Versorgung (Details):
Lithium-Knopfzelle (TL-2450)
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
60 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Messgenauigkeit Temperatur:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 min
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 268,04*
€ 325,06*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 274,04*
€ 325,07*
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 276,18*
€ 326,28*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 493,27*
€ 573,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,06*
€ 386,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,22*
€ 382,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 318,05*
€ 378,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,00*
€ 343,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,00*
€ 333,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,04*
€ 318,97
pro Stück
1 Stück enthält 10 Pakete (ab € 26,804* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.