Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mag-Lite ML300L LED Taschenlampe batteriebetrieben 625lm 117h 748g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W518471
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     ML300L-S3016
EAN/GTIN:
     0038739500676
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte

Features:
5 Leuchtmodi
4 Schaltkombinationen wählbar
Stufenlose Umstellung von Flut- auf Punktlicht
Lieferumfang:
Taschenlampe + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten ! Bitte seperat bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
29.5 cm
Batterietyp:
Mono (D)
Gewicht:
748 g
Durchmesser:
3.8 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
625 lm
Leuchtweite (High):
406 m
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
4.5 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtdauer (max.):
117 h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: mag-lite taschenlampen, taschenlampe, led-taschenlampe 600 lumen, 038739500676, Mag-Lite, ML300L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,61*
€ 81,78*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,03*
€ 81,79*
7 Tage
88
Frei Haus
ab € 109,28*
€ 136,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.