Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T63YB254KT20 T63YB254KT20 Spindeltrimmer 12-Gang linear 0.25W 200kΩ 4320°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W51759
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T63YB254KT20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindeltrimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
vishay trimmer
Für erhöhte Anforderungen. Einsteller oben Typ 74
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
4.32 mm
Höhe:
6.35 mm
Breite:
6.35 mm
Typ:
T63YB254KT20
Belastbarkeit:
0.25 W
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Widerstand:
200 kΩ
Toleranz ±:
10 %
Anschluss:
Print
Betätigungsart:
oben
Temperatur-Koeffizient:
100 ±ppm/°C
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Spindeltrimmer
Potentiometer-Besonderheiten:
12-Gang
Drehwinkel (mechanisch):
4320 °
Grenzspannung:
600 V
Weitere Suchbegriffe: trimmer, Vishay, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,18*
€ 3,40*
1 Tag
28
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,41*
6 Tage
28
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,33*
€ 22,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.