Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Vishay T63YB254KT20 Spindeltrimmer 12-Gang linear 0.25W 200k? 4320°


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042867
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T63YB254KT20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindeltrimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
vishay trimmer
3er Pack Vishay T63YB254KT20 Spindeltrimmer 12-Gang linear 0.25W 200k? 4320°

Für erhöhte Anforderungen. Einsteller oben Typ 74

Kategorie: Spindeltrimmer
Potentiometer-Besonderheiten: 12-Gang
Widerstand: 200 k?
Widerstandsverlauf: linear
Belastbarkeit: 0.25 W
Grenzspannung: 600 V
Drehwinkel (mechanisch): 4320 °
Anschluss: Print
Betätigungsart: oben
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Temperatur-Koeffizient: 100 ±ppm/°C
Toleranz ±: 10 %
Breite: 6.35 mm
Höhe: 6.35 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: T63YB254KT20
Belastbarkeit: 0.25 W
Länge (Tiefe): 4.32 mm
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Produkt-Art: Spindeltrimmer
Hersteller-Nr.: T63YB254KT20
EAN: - - - - - - - - -
Kabellänge 500 mm

Weitere Suchbegriffe: trimmer, Vishay, T63YB254KT20, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,18*
€ 3,40*
1 Tag
28
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,41*
Lager 1039
28
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,33*
€ 22,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,14*
€ 26,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,10*
€ 23,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,06*
€ 22,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,57*
€ 20,91
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 15,33*
€ 18,24
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.