Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempmate S1C10A01000 S1C10A01000 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis +70°C PDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W516231
Hersteller:
     tempmate
Herst.-Nr.:
     S1C10A01000
EAN/GTIN:
     4016139069487
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
temperaturlogger
Der innovative Einweg-Datenlogger tempmate.®-S1 v2 mit integriertem USB-Anschluss, ist der optimale Warenbegleiter zur kostengünstigen Temperaturüberwachung von Transporten.

Die tempmate.®-S1 v2 Logger können mit der kostenlos downloadbaren Software individuell wie folgt programmiert werden:
Laufzeit bis zu 110 Tage
Oberer und unterer Alarmgrenzwert (z.B. +2°C und +8°C)
Alarmzeitverzögerung (Standardeinstellung: 30 min.)
Startzeitverzögerung (Standardeinstellung: 0 min.)

Zur Auswertung wird der tempmate.®-S1 v2 direkt an die USB-Schnittstelle angeschlossen. Dabei wird automatisch ein PDF-Bericht generiert, der neben dem Temperaturverlauf, alle Einzelwerte sowie statistische Angaben liefert. Hardware (Kabel, Interface) oder Software werden zum Auslesen nicht benötigt.
Features:
Automatische Berichtserstellung im PDF- und CSV-Format - keine Software zum Auslesen erforderlich
Einmalige Verwendung
Integrierte USB-Schnittstelle, keine Kabel oder Lesegeräte zur Auswertung notwendig
Flach (Scheckkartenformat), wasserdicht (IP67) und lebensmitteltauglich
Sofortige LED Alarm-Anzeige
Mit Software selbst programmierbar (Laufzeit, Alarmgrenzwerte, Alarmverzögerung, Alarmmodus, Startverzögerung)
Inklusive Zertifikat
Kostengünstig
EN12830 konform
Hinweise:
Die Programmiersoftware "tempbase-D" kann über die Herstellerseite kostenlos heruntergeladen werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Länge:
80 mm
Breite:
47 mm
Kanäle:
1
Schutzart:
IP67
Gewicht:
10 g
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Batterie-Lebensdauer:
2 Jahre
Auflösung:
0.1 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
3 V Lithium Batterie
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Speicher pro Kanal (Messwerte):
12960
Besonderheiten:
PDF Funktion + Einwegdatenlogger
Messgenauigkeit Temperatur:
0.5 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur
Stromversorgung:
CR 2450 Knopfzelle, inkl.
Weitere Suchbegriffe: tempmate, TMS90CX000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 30,00*
€ 42,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,93*
€ 42,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.