| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W513262 Herst.-Nr.: 483065 EAN/GTIN: 4058175695732 |
| |
|
| | |
| Für schnelle Messung in Küche, Labor, Industrie, Handwerk, Forschung und Lehre und viele darüber hinaus. Schnell und präzise: mit unserem breiten Wechselfühlersortiment zusammen für jeden Einsatzzweck anpassbar. Unsere hochwertigen Thermoelementfühler entsprechen allesamt der besten Thermoelement Klasse 1. Lieferumfang: Gerät, Batterie, Anleitung, im Koffer GKK 1000, ISO-Kalibrierschein WPT3 -20 / 0 / 70 °C, Tauchfühler Typ GF1TK-T3 Weitere Informationen: | | Höhe: | 108 mm | Länge: | 54 mm | Breite: | 28 mm | Gewicht: | 200 g | Typ: | G1200-T3-WPT3 | Temperaturbereich: | -65 - 1200 °C °C | Kalibriert: | ISO | Max. Temperatur: | 1200 °C | Min. Temperatur: | -65 °C | Auflösung (Temperatur): | 0.1 °C | Produkt-Art: | Temperatur-Messgerät | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (2x), inkl. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,64* | € 264,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,97* | € 264,01* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 223,62* | € 270,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|