| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W509741 Herst.-Nr.: CN14AC3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Auf der einen Seite mit Stecker und auf der anderen Seite mit offenem Kabelende. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Panasonic FX100 + Panasonic PM | Typ: | CN14AC3 | Ausführung: | Anschlusskabel | Kabellänge (Details): | 3 m | Produkt-Art: | Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Panasonic, 810-3047, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,92* | € 9,36* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,57* | € 9,37* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,03* | € 10,04* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,34* | € 11,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,49* | € 15,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|