| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W501041 Herst.-Nr.: M150 EAN/GTIN: 9120039905945 |
| |
|
| | |
| Features: Spannbackenbreite: 150 mm Backenhöhe: 30 mm max. Backenhöhe: 150 mm Verpackungsmaß: 405x220x80 mm Gewicht: 9 kg Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9 kg | Spann-Weite (max.): | 150 mm | Produkt-Art: | Maschinenschraubstock | Backenbreite: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 09120039905945, Holzmann Maschinen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,30* | € 53,11* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 40,17* | € 59,96* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 82,68* | € 104,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|