Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen M150 Schraubstock Backenbreite: 150mm Spann-Weite (max.): 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzmann
Holzmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042564
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     M150
EAN/GTIN:
     9120039905945
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen-schraubstock holzmann
Holzmann Maschinen M150 Schraubstock Backenbreite: 150mm Spann-Weite (max.): 150mm

Spannbackenbreite: 150 mm
Backenhöhe: 30 mm
max. Backenhöhe: 150 mm
Verpackungsmaß: 405x220x80 mm
Gewicht: 9 kg

Kategorie: Schraubstock
Backenbreite: 150 mm
Spann-Weite (max.): 150 mm
Gewicht: 9 kg
Produkt-Art: Schraubstock
Hersteller-Nr.: M150
EAN: 9120039905945
Backenhöhe: 30mm

Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, 9120039905945, Holzmann Maschinen, M150
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,41*
€ 51,45*
€ 4,00*
ab € 46,14*
€ 70,43*
Lager 1039
13
Frei Haus
ab € 90,67*
€ 112,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.