Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 11413 LED0201 LED mit Kabel Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W491792
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     11413
EAN/GTIN:
     4037373114139
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
Leuchtdiode der Größe 0201 mit angelötetem Kupferlackdraht. Vorwiderstand (0402) für Spannungsbereich 3,7-4,8 V.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
11413
Baugröße:
Universell
Besonderheiten:
mit Kabel
Altersklasse:
ab 15 Jahre
LEDs:
1
Betriebsspannung max.:
4.8 V
Betriebsspannung min.:
3.7 V
Betriebsspannungsbereich:
3.7 - 4.8 V
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
LED
Weitere Suchbegriffe: 04037373114139, Sol Expert, LED0201
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 4,35*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 4,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.