| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W484902 Herst.-Nr.: 11024 EAN/GTIN: 5702017185279 |
| |
|
| | |
| Mit der grauen LEGO Classic Bauplatte (11024) wird der Grundstein für kreatives Spielen gelegt. Mit einer Größe von über 38 cm x 38 cm bietet diese hochwertige LEGO Grundplatte den Kindern eine geräumige LEGO Landschaft mit 48 x 48 Noppen, auf der sie bauen, spielen und ausstellen können. Inspiriere LEGO Baumeister mit einer endlosen Reihe von Baumöglichkeiten - von Straßenszenen bis hin zu Schlössern und Berglandschaften. Diese hochwertige LEGO Bauplatte bietet genug Halt, um die LEGO Steine in jedem Winkel zu halten, sogar kopfüber! Anschließend können Kinder ihre Kreationen, dank des festen Griffs, mitnehmen und ausstellen. Mit den LEGO Classic Sets können sich Kinder selbst ausdrücken und nach Herzenslust spielen. Und während sie konstruieren, kreieren und sich etwas ausdenken, entwickeln sie freies Denken und die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Die Bauplatte ist 38 cm x 38 cm groß. Enthält 1 Teil. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Graue Bauplatte | Altersklasse: | ab 4 Jahre | LEGO Teile: | 1 | Produkt-Art: | LEGO® CLASSIC | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Classic, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,41* | € 12,30* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,80* | € 13,93* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,68* | € 13,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 9,69* | € 13,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,33* | € 14,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|