| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2476719-BP Herst.-Nr.: 11024 EAN/GTIN: 5702017185279 |
| |
|
| | |
| 11024 LEGO® CLASSIC Graue Bauplatte
LEGO® CLASSIC 11024 Graue Bauplatte
Mit der grauen LEGO Classic Bauplatte (11024) wird der Grundstein für kreatives Spielen gelegt. Mit einer Größe von über 38 cm x 38 cm bietet diese hochwertige LEGO Grundplatte den Kindern eine geräumige LEGO Landschaft mit 48 x 48 Noppen, auf der sie bauen, spielen und ausstellen können. Inspiriere LEGO Baumeister mit einer endlosen Reihe von Baumöglichkeiten - von Straßenszenen bis hin zu Schlössern und Berglandschaften. Diese hochwertige LEGO Bauplatte bietet genug Halt, um die LEGO Steine in jedem Winkel zu halten, sogar kopfüber! Anschließend können Kinder ihre Kreationen, dank des festen Griffs, mitnehmen und ausstellen. Mit den LEGO Classic Sets können sich Kinder selbst ausdrücken und nach Herzenslust spielen. Und während sie konstruieren, kreieren und sich etwas ausdenken, entwickeln sie freies Denken und die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Die Bauplatte ist 38 cm x 38 cm groß. Enthält 1 Teil.
Ausstattung: Ein Platz für kreatives Spiel - diese 38 cm x 38 cm große, graue LEGO Grundplatte bietet eine offene Landschaft für alle Arten von LEGO Kreationen Langlebig und robust - 2.304 Noppen geben den richtigen Halt für alle LEGO Baukreationen aus LEGO Steinen Eine Welt voller Möglichkeiten - von Straßen bis hin zu Bergen, Kinder können auf dieser LEGO Basis alles bauen, was ihnen in den Sinn kommt Die LEGO Bauplatte hält die Steine in jedem Winkel fest (sogar kopfüber!) und lässt sich dennoch leicht entfernen Die graue LEGO Classic Platte eignet sich als Geschenk für Kinder ab 4 Jahren, die gerne Kinderbauprojekten nachgehen Schau dir andere LEGO Sets an: Grün für Landschaften (11023), Weiß für Winterlandschaften (11026) und Blau für Meeresabenteuer (11025)
Technische Daten: Altersklasse: ab 4 Jahre · Ausführung (allgemein): Graue Bauplatte · LEGO Teile: 1 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Classic | LEGO Teile: | 1 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Graue Bauplatte | Altersklasse: | ab 4 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® CLASSIC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Classic, 11024, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,43* | € 12,28* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,82* | € 13,95* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,71* | € 13,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 9,72* | € 13,98* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,26* | € 14,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|