| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W484592 Herst.-Nr.: 11023 EAN/GTIN: 5702017184265 |
| |
|
| | |
| Mit der LEGO Classic Grüne Grundplatte (11023) wird die Grundlage für ein kreatives Spiel geschaffen. Mit einer Größe von über 25 cm x 25 cm bietet diese grüne LEGO Bauplatte Kindern eine geräumige LEGO Landschaft mit 32 x 32 Noppen, auf der sie bauen, spielen und ausstellen können. Inspiriere kleine Baumeister mit einer unglaublichen Auswahl an Baumöglichkeiten - von Gärten und Wäldern bis hin zu außerirdischen Landschaften. Diese hochwertige LEGO Grundplatte bietet genügend Halt, um die LEGO Bausteine in jedem Winkel zu halten, sogar kopfüber! Nach dem Bauen können die Kinder ihre Kreationen, dank des festen Griffs, mitnehmen und ausstellen, ohne dass sie zusammenbrechen. Mit den LEGO Sets können sich die Kinder selbst ausdrücken und nach Herzenslust spielen. Und während sie bauen, kreieren und sich etwas vorstellen, entwickeln sie freies Denken und die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Die Bauplatte ist 25 cm x 25 cm groß. Enthält 1 Teil. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grüne Bauplatte | Altersklasse: | ab 4 Jahre | LEGO Teile: | 1 | Produkt-Art: | LEGO® CLASSIC | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,17* | € 8,10* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,66* | € 8,77* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,67* | € 8,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 5,82* | € 8,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,21* | € 9,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|