Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2476721-BP Herst.-Nr.: 11023 EAN/GTIN: 5702017184265 |
| |
|
|  |  |
 | 11023 LEGO® CLASSIC Grüne Bauplatte
LEGO® CLASSIC 11023 Grüne Bauplatte
Mit der LEGO Classic Grüne Grundplatte (11023) wird die Grundlage für ein kreatives Spiel geschaffen. Mit einer Größe von über 25 cm x 25 cm bietet diese grüne LEGO Bauplatte Kindern eine geräumige LEGO Landschaft mit 32 x 32 Noppen, auf der sie bauen, spielen und ausstellen können. Inspiriere kleine Baumeister mit einer unglaublichen Auswahl an Baumöglichkeiten - von Gärten und Wäldern bis hin zu außerirdischen Landschaften. Diese hochwertige LEGO Grundplatte bietet genügend Halt, um die LEGO Bausteine in jedem Winkel zu halten, sogar kopfüber! Nach dem Bauen können die Kinder ihre Kreationen, dank des festen Griffs, mitnehmen und ausstellen, ohne dass sie zusammenbrechen. Mit den LEGO Sets können sich die Kinder selbst ausdrücken und nach Herzenslust spielen. Und während sie bauen, kreieren und sich etwas vorstellen, entwickeln sie freies Denken und die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Die Bauplatte ist 25 cm x 25 cm groß. Enthält 1 Teil.
Ausstattung: Beinhaltet eine 25 cm x 25 cm große, grüne LEGO Grundplatte, die eine offene Landschaft für alle Arten von LEGO Kreationen bietet Stabil und langlebig - 1.024 Noppen bieten den Bauherren einen festen und dauerhaften Halt für ihre LEGO Bausteine In einer Welt voller kreativer Möglichkeiten, von Gärten, Städten und Fantasiebauten, können Kinder alles bauen, was sie sich vorstellen Keine Anleitung erforderlich - die LEGO Bauplatte ermöglicht stundenlanges phantasievolles Spielen gleich nach dem Auspacken Die grüne LEGO Classic Basisplatte ist ein ideales Geschenk für Kinder ab 4 Jahren Schau dir andere LEGO Sets an: Grau für Städtebau (11024), Weiß für Winterlandschaften (11026) und Blau für Meeresabenteuer (11025)
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Grüne Bauplatte · Empfohlenes Mindestalter (min.): 4 Jahre · LEGO Teile: 1 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 4 Jahre | LEGO Teile: | 1 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Grüne Bauplatte | Produkt-Art: | LEGO® CLASSIC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Spielzeugbausteine, 05702017184265, LEGO Classic, 11023, Legosteine, Lego |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 5,09* | € 7,92* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 5,26* | € 8,17* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,27* | € 8,18* |  |  |  | | |  | | 7 |  | € 6,95* | ab € 6,53* | € 8,74* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,98* | € 9,12* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|