Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo S1010003208 Blindniete (Ø x L) 3.2mm x 8mm Stahl Aluminium 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W46779
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     S1010003208
EAN/GTIN:
     8423552201541
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 3,2x8
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Klemmbereich min.:
3.5 mm
Ø:
3.2 mm
Länge:
8 mm
Durchmesser:
3.2 mm
Material (Details):
Alu / Stahl
Material (Hülse):
Aluminium
Material-Eigenschaft (Dorn):
verzinkt
Material (Dorn):
Stahl
Klemmbereich max.:
5 mm
EN Norm:
EN ISO 15977
DIN-Norm:
ISO 15977
Produkt-Art:
Blindniete
Weitere Suchbegriffe: Bralo
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 4,46*
2 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,47*
7 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,61*
€ 5,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.