Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10063966 RDE 50 LT Dichteinsatz schlagfest, mit Zugentlastung M50 Kunststoff 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W466892
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063966
EAN/GTIN:
     4007685639668
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wiska kabelverschraubung m50 polyam...
Mit dem Einsatz von Reduzierdichtringen wird einer höhere Flexibilität durch einen erweiterten Klemmbereich erzielt. Die Dichteinsätze passen für alle SPRINT-Verschraubungen.
Durch die Verwendung von Silikon kann auch der Einsatz bei tiefen Temperaturen gewährleistet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10063966
Typ:
RDE 50 LT
Temperaturbereich:
-60 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung
Klemm-Ø (max.):
25 mm
Klemm-Ø (min.):
16 mm
Kategorie:
Dichteinsatz
Größe:
M50
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Dichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung m50, Wiska, RDE 50 LT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,12*
€ 39,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,38*
€ 39,56*
€ 3,90*
ab € 29,66*
€ 40,24*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,11*
€ 40,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,163*
€ 42,263*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,56*
€ 47,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,46*
€ 45,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,10*
€ 45,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,39*
€ 42,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,12*
€ 39,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,38*
€ 33,77
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.