Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECA-1HM221 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 220 µF 50V 20% (Ø) 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W454341
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA-1HM221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
Durchmesser:
10 mm
Typ:
ECA-1HM221
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
220 µF
RM:
5 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,24*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,46*
1
€ 5,95*
ab € 0,2675*
€ 0,4821*
10
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,51*
1 Tag
459
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ECA1HHG221
ab € 0,168*
Ähnlich
Panasonic
ECA1HM221B
ab € 0,162*
Ähnlich
Illinois Capacitor
227CKE050M
ab € 0,144*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR50V227M10X16
ab € 0,0764*
Ähnlich
Multicomp
MCRH50V227M10X16
ab € 0,0832*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.