Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECA1HHG221 Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ECA1HHG221 Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische
Panasonic ECA1HHG221 Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100733188
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1HHG221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Grau
Belastbarkeit
220000 nF
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Abstand Tonhöhe
5 mm
Breite
10 mm
Höhe
12.5 mm
Gewicht
1.6 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,182*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,931*
€ 1,10789
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,4567*
€ 0,54347
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUHD1H221
ab € 0,425*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR50V227M10X16
ab € 0,0746*
Ähnlich
Multicomp
MCRH50V227M10X16
ab € 0,0833*
Ähnlich
Nichicon
UPM1H221MHD6
ab € 0,272*
Ähnlich
Rubycon
50YXG220MEFC10X16
ab € 0,165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.