Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Kettenschloss Schwarz Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W453712
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4945008
EAN/GTIN:
     4064161194547
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss

Features:
4-Stellen-Zahlenschloss (individuell einstellbar)
4 mm starke Kette
1 m lang
Lieferumfang:
1 x Kettenschloss + Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
1 m
Farbe:
schwarz
Gewicht:
420 g
Kabel-Ø:
4 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kettenschloss
Verschluss-Typ:
Zahlenschloss
Weitere Suchbegriffe: Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, kettenschloss zahlen, zahlenschloss, zahlenschloss sygonix, Sygonix, Fahrradsicherung, Bikesicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,31*
€ 10,44*
€ 3,50*
ab € 38,23*
€ 50,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.