Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Thermax 10/100 M10 Abstandsmontagesystem 170mm 22mm 45702 20St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W44671
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     45702
EAN/GTIN:
     4006209457023
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Dämmstoffdübel
Schraubanker
Stockschraube
Das fischer Abstandsmontagesystem Thermax 10 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der Thermax befestigt leichte Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Weitere Informationen:
Ø:
22 mm
Länge:
170 mm
Durchmesser:
22 mm
Nutzlänge:
80 - 100 mm
Schrauben-Ø:
10 mm
Geeignet für:
Beton + Hochlochziegel + Kalksand-Vollstein + Kalksand-Lochstein + Mauerziegel
Material:
Kunststoff + Stahl
Material-Eigenschaft:
glasfaserverstärkt + galvanisch verzinkt
Produkt-Art:
Abstandsmontagesystem
Weitere Suchbegriffe: Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, stockschraube galvanisch verzinkt, stockschraube, fischer stockschraube, Fischer, Thermax 10/100 M10, Verbundanker + Patrone, Expressanker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 3,4465*
€ 4,4065*
8 Tage
811
20
€ 6,99*
ab € 3,56*
€ 4,52*
3 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 3,9095*
€ 4,9295*
1
€ 5,90*
ab € 3,14*
€ 4,96*
Lager 615
20
Frei Haus
ab € 4,371*
€ 6,347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,347*
€ 7,55293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,027*
€ 7,17213
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,1555*
€ 6,13505
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,101*
€ 6,07019
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,371*
€ 5,20149
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 126,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.