Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065257 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M20 Messing (vern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W444572
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065257
EAN/GTIN:
     4007685652575
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20 metall
SPRINT® EMV-Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung und Chemikalien aus.
Für die EMV-gerechte Installation ist die Kabelverschraubung mit einem EMV-Konus ausgestattet.
Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065257
Typ:
EMSKV 20-25 EMV-Z
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
17 mm
Klemm-Ø (min.):
9 mm
Gewinde-Länge:
6 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
29 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20, kabelverschraubung, Wiska, EMSKV 20-25 EMV-Z
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 502,69*
€ 582,57*
Lager 615
Frei Haus
ab € 485,16*
€ 583,07*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 503,94*
€ 583,57*
Frei Haus
ab € 508,25*
€ 587,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 583,07*
€ 693,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 547,81*
€ 651,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 542,47*
€ 645,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 524,16*
€ 623,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 513,24*
€ 610,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 502,77*
€ 598,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 485,16*
€ 577,34
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,7032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.