Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer EA II M 8 x 30 Einschlaganker 30mm 10mm 48284 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W44031
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     48284
EAN/GTIN:
     4006209482841
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Metalldübel
Schraubanker
Der fischer Einschlaganker EA II ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Einschlaganker wird mit dem Hammer oberflächenbündig zum Verankerungsgrund gesetzt. Mit dem Einschlagwerkzeug EAW H Plus oder dem Maschinensetzgerät EA II S-SDS wird die Hülse durch das Eintreiben des innen liegenden Stiftes aufgespreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Für eine korrekte Verspreizung muss kein Drehmoment auf die Schraube oder die Gewindestange aufgebracht werden. Der fischer Einschlaganker EA II ist ideal, um Sprinkleranlagen, Gitter und Konsolen im Innenbereich mit Zulassung zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Länge:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Schrauben-Ø:
8 mm
Geeignet für:
Beton + Naturstein
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Produkt-Art:
Einschlaganker
Weitere Suchbegriffe: fischer einschlaganker m8, schraubanker fischer, schraubanker, Fischer, EA II M 8 x 30, Verbundanker + Patrone, Expressanker
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,2295*
€ 0,2895*
6 Tage
1400
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2341*
€ 0,2941*
2 Tage
899
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2121*
€ 0,2946*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2513*
€ 0,3121*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,57*
€ 29,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,34*
€ 34,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,19*
€ 29,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,52*
€ 29,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,74*
€ 28,25
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 23,57*
€ 28,05
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2357* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.