Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wood Trick Holz Big Rig Truckmodell Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W439202
Hersteller:
     Wood Trick
Herst.-Nr.:
     501903
EAN/GTIN:
     4820195190180
Suchbegriffe:
Holz-Baukasten
Holz-Bausatz
Holzbaukasten
Holzbausatz
Wood Trick – die faszinierenden 3D-Holzfunktionsbausätze!
Der "Big Rig" ist eine leistungsstarke Zugmaschine, dessen Design den berühmten US-"Langnasen"-LKWs nachempfunden wurde. Mit einem Getriebe und vielen weiteren beweglichen Teilen wie in einem echten Fahrzeug. Nach dem Öffnen der Motorhaube wird ein 4-Takt-Motor sichtbar und auch der Innenraum des Fahrzeugs begeistert mit seinen vielen Details.
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Länge:
375 mm
Breite:
110 mm
Ausführung:
Big Rig
Altersfreigabe:
14 Jahre
Material:
Holz
Produkt-Art:
Truckmodell Bausatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.