Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075576315 LED-Unterbauleuchte 8W Warmweiß bis Kaltweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W437632
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075576315
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led 6500k

Features:
Unterbau-Panelleuchte mit Wifi-Technologie
Vielzahl von Kombinationen möglich
Bietet funktionale oder stimmungsvolle Beleuchtung
Hinweise:
Nicht austauschbar
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Höhe:
7.50 mm
Länge:
300 mm
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP20
Gewicht:
522 g
Raum:
Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
550 lm
Produkt-Art:
LED-Unterbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß bis Kaltweiß
Dimmbar:
Ja
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: unterbauleuchte led, unterbauleuchte, LEDVANCE, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 47,13*
€ 47,13*
8
€ 5,95*
ab € 42,93*
€ 51,18*
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 43,92*
€ 52,18*
3 Tage
3
1
€ 6,40*
ab € 43,46*
€ 57,05*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 46,50*
€ 60,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.