Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEU-FC2A220 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5mm 22 µF 100V 20% (Ø) 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W436941
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEU-FC2A220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
100 V
Durchmesser:
8 mm
Typ:
EEU-FC2A220
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
22 µF
RM:
3.5 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,24*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,35*
2 Tage
536
7
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,43*
5
€ 5,90*
ab € 0,149*
€ 0,576*
2 Tage
3610
5
€ 5,95*
ab € 0,2878*
€ 0,6246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR100V226M8X11
ab € 0,0474*
Ähnlich
Multicomp
MCRH100V226M8X11
ab € 0,0376*
Ähnlich
Rubycon
100RX3022M8X11.5
ab € 0,137*
Ähnlich
Rubycon
100YXM22MEFC8X11.5
ab € 0,147*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.