Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 22uF; 100VDC; Ø8x11,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 22uF; 100VDC; Ø8x11,5mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 22uF; 100VDC; Ø8x11,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFC2A220
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC2A220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 100V DC
Impedanz: 0,68Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,24*
5
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,35*
1 Tag
536
7
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,43*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,149*
€ 0,576*
1 Tag
3610
5
€ 5,95*
ab € 0,2878*
€ 0,6246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR100V226M8X11
ab € 0,0474*
Ähnlich
Multicomp
MCRH100V226M8X11
ab € 0,0376*
Ähnlich
Rubycon
100RX3022M8X11.5
ab € 0,137*
Ähnlich
Rubycon
100YXM22MEFC8X11.5
ab € 0,147*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.