Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B32352A4305J030 1 St. MKP-Folienkondensator Steckanschluss 3 µF 450 V/AC 5% (Ø x L) 30mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W430422
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B32352A4305J030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Konstruktion:
Metallisierte Polypropylenfolie
Aluminiumdose mit Kunststoffdeckel
Füllmaterial weiches Polyurethanharz

Merkmale:
Selbstheilende Eigenschaften
Niedriger Verlustfaktor
Überdruck-Abschaltsicherung
Sicherheitsklasse S2 nach IEC-60252-1(ed-2) am1
Hoher Isolationswiderstand
EN 60335-1 Konformität auf Anfrage

Anwendungen:
Für allgemeine Sinuswellenanwendungen, hauptsächlich als Motorlauf
Features:
Motoranlauf
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
62 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Nennspannung:
450 V/AC
Durchmesser:
30 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B32352A4305J030
Temperaturbereich:
-25 - +80 °C °C
Gewinde:
M8
Bauart:
Steckanschluss
Toleranz ±:
5 %
Material:
Polypropylen
Elektr. Kapazität:
3 µF
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,90*
€ 4,53*
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 4,54*
2 Tage
226
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.