Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor-Folienkondensator, 3 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, B32352A4305J030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor-Folienkondensator, 3 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, B32352A4305J030
Motor-Folienkondensator, 3 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, B32352A4305J030
Artikel-Nr.:
     4502-43D8638
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B32352A4305J030
EAN/GTIN:
     4099891893002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
AC Folienkondensator, B32352A4305J030, TDK Der B32352A4305J030 AC-Folienkondensator eignet sich für allgemeine Sinusanwendungen, hauptsächlich als Motorbetriebskondensator. Dieses Produkt hat selbstheilende Eigenschaften und einen hohen Isolationswiderstand. Features * Niedriger Verlustfaktor * Höchste Sicherheitsstufe S3 * EN 60335-1 kompatibel
Weitere Informationen:
Bauform:
Becher
Dielektrikum:
PP
Höhe:
62 mm
Kapazität:
3 µF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
450 V
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator 3µf 5%, filmkondensator, folienkondensator 450v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 4,59*
€ 4,00*
ab € 3,06*
€ 4,78*
1 Tag
268
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.