Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt Drehstromzähler digital 80A MID-konform: Ja 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W424742
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U2289-V047
EAN/GTIN:
     4012932133691
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Die bewährten MID-konformen ENERGYMID EM Energiezähler mit neuem zertifiziertem Zählerstandsgang (Merkmal: Z2) nach der nationalen PTB-A 50.7 ermöglichen die einfache Realisierung eines eich- und messrechtskonformen Messkonzeptes zur Abgrenzung von Drittmengen im Rahmen des §62b des EEG und zur Erbringung des Eigenverbrauchsnachweis sowohl im Rahmen der "Besonderen Ausgleichsregelung" als auch bei vorhandener Eigenversorgung.
Features:
Multifunktionaler Energiezähler für 4 Leiter-Netze, 400V mit Direktanschluss 5 (80) A
Ultrakompakte Bauform 4 TE (72 mm) mit integrierter Modbus TCP Schnittstelle
4 Quadrantenmessung: Energiebezug und -abgabe
Zertifizierter Zählerstandsgang nach PTB-A 50.7
Sicherstellung der Zeitgleichheit via Zeitserver (NTP)
Einfache Einbindung und schnelle Parametrierung durch Modbus TCP
Interner Zählerstandsgangspeicher für 4 Jahre (15-Min. Werte)
Bewährtes und zukunftssicheres Zählerkonzept der EnergyMID-Serie
Zertifizierte und manipulationssichere Messkapsel
Verifizierung der Daten vor Ort via Display oder Auslesung des Speichers via EnergyMID-Tool
Parallele Einbindung in vorhandene Energiedatenerfassungssysteme und Auslesung der Zählerstandsgangdaten möglich
Lieferumfang:
ENERGYMID Energiezähler
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
69 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
72 mm
Frequenz:
50 Hz
Gewicht:
300 g
Anlauf-Strom:
20 mA
Einbaumaße (L x B):
90 x 72 mm
Einbau-Länge:
90 mm
Einbau-Breite:
72 mm
MID-Zulassung:
Ja
Besonderheit:
Zertifizierter Zählerstandsgang (PTB-A 50.7)
Aufzeichnungsdauer (max.) (Details):
48 Mon.
Anzeige:
digital
Betriebsspannung:
400 V
Genauigkeits-Klasse:
B
Herstellerfarbe:
Schwarz
Laststrom:
80 A
Betriebsspannung (Details):
400 V/AC
Eichung:
Regeneriert/Geeicht
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, gossen metrawatt drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Gossen Metrawatt, Verbrauchszähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 460,25*
€ 546,86*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 460,28*
€ 546,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,86*
€ 650,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,95*
€ 625,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 525,88*
€ 625,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,41*
€ 585,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,91*
€ 565,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,25*
€ 547,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.