Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70890 Türsprechanlagen-Zubehör Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W423932
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70890
EAN/GTIN:
     4011150708902
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Das Service-Schild für HX Funkgongs ist mit Piktogrammen versehen und mit Braille-Schrift beschrieben.
Features:
Braille-Schrift
Hinweise:
Sender nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
3 mm
Höhe:
150 mm
Breite:
120 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Sprechanlagenset, funkgong heidemann, funk gong, Heidemann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.