Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10107989 EMBF45CG-23-25-BG Verschraubung Grau M25 x 1.5 45° 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W408892
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10107989
EAN/GTIN:
     4007686054774
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Der BraceFITTING aus Kunststoff mit Messingkabeleinführung benötigt dank der großflächigen integrierten Dichtung kein Sonderschneidwerkzeug für das Wellrohr. Die integrierte, unverlierbare TPU-Dichtung ist jederzeit von außen sichtbar und macht eine zusätzliche Montage und Kontrolle überflüssig. Durch den innovativen 360° Klappverschluss wird eine integrierte Zugentlastung gewährleistet. Durch die integrierte Kabeleinführung ist gleichzeitig eine Zugentlastung des Kabels gewährleistet.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
107.9 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10107989
Typ:
EMBF45CG-23-25-BG
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Material:
Polyamid + Messing + Thermoplastisches Elastomer
Winkelausführung:
45° °
Herstellerfarbe:
Grau
Außengewinde:
M25 x 1.5
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 539,53*
€ 604,48*
Lager 615
Frei Haus
ab € 523,69*
€ 604,48*
Frei Haus
ab € 543,31*
€ 610,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 598,21*
€ 672,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 604,48*
€ 719,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 593,08*
€ 705,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 586,77*
€ 698,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 557,31*
€ 663,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 539,76*
€ 642,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 523,69*
€ 623,19
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 20,9476* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.