Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron R15N470J2AL2-L Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 47pF 100 V/DC 5% (Ø x H) 3.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W39888
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     502359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Für gedruckte Schaltungen, erlauben eine hohe Packungsdichte. Besonders geeignet für Kleinstbauweise.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3.8 mm
Nennspannung:
100 V/DC
Durchmesser:
3.8 mm
Typ:
R15N470J2AL2-L
Temperaturbereich:
-55 - +85 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
5 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
47 pF
RM:
2.54 mm
Material-Eigenschaft:
NPO
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Scheibenkondensator
Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 100 volt, radial kondensator, keramikkondensator 47 pf, Weltron, R15N470J2AL2-L
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
507
30
Frei Haus
ab € 0,0817*
€ 0,154*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0716*
€ 0,154*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1386*
€ 0,1649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1232*
€ 0,1466
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0997*
€ 0,1186
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0928*
€ 0,1104
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0903*
€ 0,1075
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.