Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W396532 Herst.-Nr.: 5150270 EAN/GTIN: 4010886515020 |
| |
|
| | |
| Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 100 mm | Länge: | 90 mm | Breite: | 320 mm | Gewicht: | 1.12 kg | Produkt-Art: | Ablageschale |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,19* | € 38,66* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,35* | € 39,17* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,90* | € 39,19* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,62* | € 39,48* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 28,95* | € 40,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|