Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Ablagefach 100 x 320 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Ablagefach 100 x 320 x 90 mm
Gedore Ablagefach 100 x 320 x 90 mm
Gedore Ablagefach 100 x 320 x 90 mm
Gedore Ablagefach 100 x 320 x 90 mm
Gedore Ablagefach 100 x 320 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626442
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     5150270
EAN/GTIN:
     4010886515020
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
1,118 kg
Hersteller:
Gedore
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Breite:
320 mm
Abmessung:
9 x 10 x 32
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, servicekoffer gedore, lehrlingskoffer, Ablage, Ablagefach, GEDORE, Werkzeugschale
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,47*
€ 39,12*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,84*
€ 39,12*
9 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 28,65*
€ 39,42*
1
€ 4,00*
ab € 28,93*
€ 40,22*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,30*
€ 40,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.