Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W393982 Herst.-Nr.: 3100456 EAN/GTIN: 4010886952870 |
| |
|
| | |
| 12 bzw. 16 Außenvierkante passend für Steckschlüsseleinsätze Nenngröße 12,5 (1/2") 2 Innenvierkant-Adapter für Knarren, Gleitgriffe, Verlängerungen etc. Starker Magnet ermöglicht sicheres Anbringen der Leiste an Metallgegenständen Zusätzliche Bohrungen in der Leiste ermöglichen eine Montage an nicht metallischen Gegenständen und Wänden Durch Drehung um 90° werden die Einsätze am Vierkant sicher durch die Kugel arretiert Durch Drehung um 90° in die entgegengesetzte Richtung werden die Einsätze entsichert und können entnommen werden Lieferung ohne Werkzeuge Weitere Informationen: | | Länge: | 120 mm | Gewicht: | 1.48 kg | Produkt-Art: | Steckschlüsseleinsatz-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkzeugklemmenleiste, Werkzeugklemmleiste, Werkzeugleiste, knarrenkasten 9 teilig, werkzeugklemmleiste, Gedore, SB 19 SL-08 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,43* | € 73,51* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,82* | € 73,52* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 59,54* | € 76,86* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,21* | € 115,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,84* | € 135,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|