| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W387171 Herst.-Nr.: 19-9007(1) EAN/GTIN: 4260416830141 |
| |
|
| | |
| Leichtgängiger und robuster Tisch-Mikrofonarm aus pulverbeschichtetem Stahl inklusive integrierter Kabelführung und 2,5 Meter XLR-Mikrofonkabel, ideal für Tonstudios und Multimedia-Arbeitsplätze. Federhalterungen ermöglichen ein bequemes Einstellen der gewünschten Position und eine leichtgängige Justierung. Ein 5/8″ Gewindeanschluss ermöglicht die Montage von Studiomikrofonen. Features: Integrierte Kabelführung 2,5 m XLR-Kabel Federhalterungen 360° verstellbar Weitere Informationen: | | Höhe: | 105 cm | Farbe: | schwarz | Herstellerfarbe: | Schwarz | Außengewinde: | 5/8" | Produkt-Art: | Mikrofon-Tischstativ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikrofon-Bodenstativ, Mikrofonstativ, Mono-Mikrofone, Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, mono mikrofone, Tie Studio, FLEXIBLE MIC STAND PRO, Mikrofonständer, Mikrofon-Ständer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,40* | € 48,69* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,17* | € 48,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,85* | € 69,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|