Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akku-Einzelzelle Li-Ion 18650 3.7V 1500 mAh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W383041
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     12633
EAN/GTIN:
     4016139085937
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle

Features:
3,7 V
1500 mAh
Lieferumfang:
2 Akkus.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
65.3 mm
Breite:
18.2 mm
Gewicht:
30 g
Passend für Modell:
1:10 XS Elektro Truggy und Monstertruck Core (Best. Nr.: W784221 + W784211). + 1:10 XS Ele
Größe:
18650
Zellen-Zahl:
1
Batterie-, Akku- Gruppe:
Spezialgröße Batterien
Technologie:
Li-Ion
Ersatzteil-Ausführung:
3,7 V Li-Ion Akku 1500 mAh
Bauform:
Einzelzelle
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
3.7 V
Kapazität:
1500 mAh
Belastbarkeit:
15 C
Produkt-Art:
Modellbau-Akku-Einzelzelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
2
pro Paar
€ 4,00*
ab € 6,55*
€ 18,70*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 26,50*
€ 36,91*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 39,49*
€ 52,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 18,70*
€ 22,253
pro Paar
ab 3 Paar
€ 18,57*
€ 22,0983
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Paar
ab 6 Paar
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,915*
€ 11,79885
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 37,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.