Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATTINY104-XNANO Entwicklungsboard 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W380691
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY104-XNANO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Unterstützt durch die integrierte Entwicklungsumgebung Studio, bietet das Kit einen einfachen Zugang zu den Funktionen des ATtiny104 und erklärt wie Sie ihn in Ihr eigenes Design integrieren. Die Evaluierungskits der Serie Xplained Nano MCU enthalten einen eingebetteten Programmierer auf der Platine, sodass Sie keine externen Tools benötigen, um die ATtiny104-Mikrocontroller zu programmieren.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
1.60 mm
Länge:
8.65 mm
Breite:
6.00 mm
Anzahl Ausgänge:
2 x
Betriebsspannung max.:
5.5 V
Betriebsspannung min.:
1.8 V
Architektur:
AVR
Serie (Embedded Mikrocontroller):
Atmel AVR
Technologie:
8-bit MCU
Tool-Typ:
Evaluation-Kit
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, 8 bit mikrocontroller, mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, 177-9615, ATTINY104-XNANO-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,77*
€ 20,25*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,56*
€ 20,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,28*
€ 22,20*
€ 5,90*
ab € 16,04*
€ 22,84*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 23,24*
€ 32,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.