Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 901303106 Stiftleiste mit Verriegelung Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 6 Anzahl Reihen:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W378992
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     901303106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
molex stiftleiste
C-Grid III Header, Dual Row, Right-Angle, Shrouded, Fully Loaded, 6 Circuits, Black, 3µm Tin (Sn) over Nickel (Ni)
Features:
Polzahl Gesamt 6
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
350 V DC/AC
Herst.-Teilenr.:
901303106
Nennstrom:
3 A
Engineering Part No:
901303106
Engineering Series Name:
.100 HDR HOUSING
Engineering Series No:
90130
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Beschichtungsdicke Printseite:
3.048 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
3.048 µm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Löten
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Polyester
Polzahl Gesamt:
6
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, Molex, 90130-3106, wannenbuchse, wannenstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 1,97*
5
€ 8,95*
ab € 0,70*
€ 1,98*
1 Tag
16
15
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 2,09*
1
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 2,20*
2 Tage
782
1
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90142-0006
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.