Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 901301206 Stiftleiste mit Verriegelung Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 6 Anzahl Reihen:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W378792
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     901301206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste 6 pol
stiftleiste
molex stiftleiste
C-Grid III Header, Dual Row, Vertical, Shrouded, Fully Loaded, 6 Circuits, Black, 0.38µm Gold (Au) Selective Plating
Features:
Polzahl Gesamt 6
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
350 V DC/AC
Herst.-Teilenr.:
901301206
Nennstrom:
3 A
Engineering Part No:
901301206
Engineering Series Name:
.100 HDR HOUSING
Engineering Series No:
90130
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Beschichtungsdicke Printseite:
3.048 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.381 µm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Gold
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Löten
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Polyester
Polzahl Gesamt:
6
Weitere Suchbegriffe: Molex, 90130-1206, wannenbuchse, wannenstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2560
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,09*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,36*
1
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,66*
1 Tag
4826
1
€ 14,99*
ab € 0,815*
€ 2,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90142-0006
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.