Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer Service 4165 4165 Dreh-Potentiometer Stereo 0.2W 10kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W37754
Hersteller:
     PS Potentiometer-Service
Herst.-Nr.:
     4165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Standardpoti für Printmontage.
Features:
10 kΩ
linear
Lieferumfang:
Mutter + U-Scheibe.
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt
Typ:
4165
Achs-Länge:
30 mm
Belastbarkeit:
0.2 W
Widerstand:
10 kΩ
Anschluss:
Print
Gewinde-Maß:
M10
Achs-Ø:
6 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Stereo
Drehwinkel (mechanisch):
270 °
Weitere Suchbegriffe: potentiometer service gmbh, potentiometer, potentiometer 0.2w, Potentiometer Service
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,61*
€ 8,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.