| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W376172 Herst.-Nr.: 936010435 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| GWconnect Crimp Contact Insert, Female, 5-Pole, 16A, for Crimp Contacts, Size 3A «21x21» Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 936010435 | Typ: | MWE Industrial Solution | Bemessungsstrom: | 16 A | Engineering Part No: | 7605.5801.0 | Engineering Series Name: | Cont,ins. ,hoods,hsg | Engineering Series No: | 93601 | Bauform: | Buchse | Polzahl: | 5 | Gesamtpolzahl: | 5 | Herstellerfarbe: | Grau | Gehäuse-Material: | Polycarbonat | Produkt-Art: | Power-Steckverbinder | Bemessungsspannung: | 230 V;400 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,10* | € 6,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,88* | € 6,20* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,06* | € 7,01* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,09* | € 7,38* | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 2,94* | € 8,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|