Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 93601-0435 BUCHSENEINSATZ INDUSTRIE, 5POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918239
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0435
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakte
  • Produktpalette: 93601
  • Größe Rechteckgehäuse: 3A
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpbuchse - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder 5 polig, buchsenkontakt, buchsenkontakt molex, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, MOLEX, 93601-0435, 2918239, 291-8239
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 4,18*
    € 6,47*
    2 Tage
    5
    € 5,95*
    ab € 3,96*
    € 6,48*
    € 8,95*
    ab € 4,03*
    € 7,16*
    2 Tage
    40
    Frei Haus
    ab € 5,06*
    € 7,52*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,96*
    € 8,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.