Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 1.27mm 903250004 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W374902
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     903250004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Picoflex PF-50 Header, Vertical, Low Profile, with PCB Pegs, 4 Circuits, Tin (Sn) Plating
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
903250004
Nennstrom:
1.2 A
Engineering Part No:
903250004
Engineering Series Name:
PICO FLEX PC MOUNT H
Engineering Series No:
90325
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Löten
RM:
1.27 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyester
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,29*
1 Tag
1942
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,31*
5
€ 5,90*
ab € 0,166*
€ 0,463*
1 Tag
9699
1
€ 14,99*
ab € 0,14*
€ 0,503*
5
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
92315-0415
ab € 0,61*
Zubehör
Molex
923150410
ab € 0,57*
Zubehör
Molex
903270304
ab € 0,135*
Zubehör
Molex
92315-0410
ab € 3,74*
Zubehör
Molex
92315-0420
ab € 1,34*
Zubehör
Molex
92315-0425
ab € 0,54*
Zubehör
Molex
90327-3304
ab € 0,5221*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.