Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789706
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     92315-0425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Bandkabel
Flachbandkabel
Steckverbinder 1 = Picoflex IDC
Steckverbinder 2 = Picoflex IDCmm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderzahl = 4
Serie = Picoflex
Länge = 250mm
Betriebsspannung = 250 V
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt

Picoflex PF-50 IDT-auf-IDT, 4 Stromkreise, 0,25 m Länge
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Picoflex IDC
Steckverbinder 2:
Picoflex IDCmm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderzahl:
4
Serie:
Picoflex
Länge:
250mm
Betriebsspannung:
250 V
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, molex flachbandkabel 4pol, flachkabel, flachkabel 4-adrig, 1789706, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 923150425, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,74*
2 Tage
7447
1
€ 14,99*
ab € 0,598*
€ 1,63*
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 740,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90814-0804
ab € 0,30*
Zubehör
Molex
903250004
ab € 0,139*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.