Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 1.5mm 874390400-10000 10000 St. Bag


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W372672
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     874390400-10000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse

Features:
1.50mm Pitch, Pico-SPOX Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 4 Circuits, Natural
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
874390400-10000
Typ:
874390400-10000
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Engineering Part No:
87439-0400
Engineering Series Name:
Rcpt Hsg
Engineering Series No:
87439
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
RM:
1.5 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Natur
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
4
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Weitere Suchbegriffe: Molex, 87439-0400
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 862,63*
€ 993,33*
Lager 615
Frei Haus
ab € 602,21*
€ 993,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 993,33*
€ 1.182,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 968,09*
€ 1.152,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 712,52*
€ 847,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 694,55*
€ 826,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 666,21*
€ 792,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 602,21*
€ 716,63
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,06023* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.