Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 1.5 mm 874390400-10000 10000 St. Bag


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2450380-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     874390400-10000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 1.5 mm 874390400-10000 10000 St. Bag

Pico-Spox 1.5

1.50mm Pitch, Pico-SPOX Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 4 Circuits, Natural

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natur · Polzahl Gesamt: 4 · Rastermaß: 1.5 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10000 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Engineering Part No:
87439-0400
Engineering Series Name:
Rcpt Hsg
Engineering Series No:
87439
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
braun
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
874390400-10000
Typ (Hersteller-Typ):
874390400-10000
Rastermaß:
1.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 874390400-10000, 87439-0400
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 863,50*
€ 974,65*
Frei Haus
ab € 602,97*
€ 974,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 974,65*
€ 1.159,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 964,12*
€ 1.147,30
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 940,61*
€ 1.119,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 920,58*
€ 1.095,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 898,22*
€ 1.068,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 863,50*
€ 1.027,57
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,08635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.